Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB02
Cod. Produttore
XACB02
Cod. EAN
3389110640489

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 2 fori verticali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile vuota gialla per circuiti di comando o di potenza è progettata per applicazioni per uso generico. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro con 2 aperture verticali di diametro 22 mm e centri forati da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

indicato per circuito di comando

adatto per circuiti principali

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

22 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 2 fori verticali