Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB1205
Cod. Produttore
XACB1205
Cod. EAN
3389110665604

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori su 1 fila

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACB1205 è una pulsantiera pensile vuota con 12 fori in 1 fila. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

indicato per circuito di comando

adatto per circuiti principali

numero di punti di comando

12

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

35 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori su 1 fila