Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB121
Cod. Produttore
XACB121
Cod. EAN
3389110640663

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori in 2 file

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACB121 è una pulsantiera pensile vuota con 12 fori su 2 colonne. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

indicato per circuito di comando

adatto per circuiti principali

numero di punti di comando

12

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

22 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori in 2 file