› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 8 fori verticali

Cod. Rexel TEXACA08
Cod. Produttore XACA08
Cod. EAN 3389110645071

Informazioni principali

  • Modello: Cassetta vuota
  • Numero fori: 8
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Colore: Giallo
  • Grado protezione: IP65 / IK08
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 8 fori per 8 pulsanti/8 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 8 fori è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

indicato per circuito di comando

numero di punti di comando

8

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

26 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 8 fori verticali
€ 61,32 x 1 pz.
(pz.)