Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA05H7
Cod. Produttore
XACA05H7
Cod. EAN
3389110835687

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 5 fori verticali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACA05H7 è una pulsantiera pensile vuota con 5 fori verticali Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene.Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

indicato per circuito di comando

numero di punti di comando

5

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

26 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

PULSANTIERA PENSILE VUOTA 5 FORI VE