Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACD21P3111
Cod. Produttore
XACD21P3111
Cod. EAN
3389110656060

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-D

Documentazione tecnica

Harmony XACD21P3111 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

larghezza

82 mm

altezza

300.5 mm

materiale della scatola

plastica

numero di punti di comando

1

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

numero di velocità

1

profondità

101 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-D