Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACD22A1241
Cod. Produttore
XACD22A1241
Cod. EAN
3389110655971

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

Harmony XACD22A1241 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo con arresto di emergenza. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

larghezza

82 mm

altezza

300.5 mm

profondità

101 mm

numero di punti di comando

2

adatto per arresto d’emergenza

numero di velocità

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza