Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACD22A0105
Cod. Produttore
XACD22A0105
Cod. EAN
3389110655933

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende un involucro in polipropiiene con 2 operatori unidirezionali, inversione e interblocco meccanico e 1 pulsante di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 30 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

numero di punti di comando

2

numero di velocità

1

grado di protezione (IP)

IP65

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

adatto per arresto d’emergenza

larghezza

82 mm

profondità

101 mm

altezza

300.5 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza