Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
82 mm
altezza
300.5 mm
materiale della scatola
plastica
numero di punti di comando
2
tipo di movimenti eseguibili
trasportare-sollevare
adatto per arresto d’emergenza
numero di velocità
1
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V
1.2 A
profondità
101 mm
colore parte superiore scatola
giallo
Serie
Harmony_XAC_Pendant_control_stations
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te