Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACD24P3111
Cod. Produttore
XACD24P3111
Cod. EAN
3389110740615

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-D - 1 arresto emergenza

Documentazione tecnica

Pulsantiera pensile completa XAC-D - 1 arresto emergenza

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

larghezza

82 mm

altezza

300.5 mm

profondità

118 mm

numero di punti di comando

2

adatto per arresto d’emergenza

numero di velocità

1

grado di protezione (IP)

IP65

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-D - 1 arresto emergenza