Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA207
Cod. Produttore
XACA207
Cod. EAN
3389110645033

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACA207 è un'impugnatura a pistola della stazione pendente con 2 pulsanti per il circuito di controllo. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

71 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

2

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti