›

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti

Cod. Rexel TEXACA205
Cod. Produttore XACA205
Cod. EAN 3389110645026

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XAC
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Grado protezione IP: IP65
  • Materiale custodia: Polipropilene
  • Pulsanti: 2 interbloccati meccanicamente
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design con impugnatura ergonomica la rende molto intuitiva e confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

71 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Qualità materiale del corpo

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti
€ 48,36 x 1 pz.
(pz.)