›

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti

Cod. Rexel TEXACA201
Cod. Produttore XACA201
Cod. EAN 3389110645002

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XAC
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Corrente termica convenzionale: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Grado protezione urti: IK08
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su" e 1 pulsante "giù" con 1 contatto normalmente aperto per pulsante. Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip" è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

71 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Qualità materiale del corpo

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti
€ 43,70 x 1 pz.
(pz.)