Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA2173
Cod. Produttore
XACA2173
Cod. EAN
3389110558913

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a 2 velocità. Il suo design con impugnatura ergonomica la rende molto intuitiva e confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti con cappuccio interbloccati meccanicamente e 1 operatore di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 30 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

101 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

2

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza