Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA2113
Cod. Produttore
XACA2113
Cod. EAN
3389110558838

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento ha 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "salita" + 1 pulsante "discesa" + 1 pulsante di arresto d'emergenza e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 2 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "salita" e "discesa", con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

101 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza