›

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza

Cod. Rexel TEXACA2073
Cod. Produttore XACA2073
Cod. EAN 3389110558890

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XAC
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza agli shock: 100 gn
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Composizione: 2 pulsanti + 1 arresto
  • Materiale cassetta: Polipropilene

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento con impugnatura "Pistol grip" ha 2 velocità e funziona con meccanismo ad azione lenta. Dispone di 1 pulsante "salita" + 1 pulsante "discesa" + 1 pulsante di arresto d'emergenza e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 2 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "salita" e "discesa", con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

295 mm

profondità

101 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

2

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Qualità materiale del corpo

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile completa XAC-A - 2 pulsanti - 1 arresto emergenza
€ 55,40 x 1 pz.
(pz.)