Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB6933
Cod. Produttore
XACB6933
Cod. EAN
3389110501247

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA PENSILE COMPL.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera pensile complessa TEXACB6933 è un dispositivo versatile e robusto, progettato per operazioni di trasporto e sollevamento. Realizzata in plastica di alta qualità, offre un grado di protezione IP65 e NEMA 13, garantendo resistenza in ambienti difficili. Il suo design giallo brillante non solo la rende visibile, ma facilita anche l'accesso ai sei punti di comando. Adatta per arresto d'emergenza, questa pulsantiera è un elemento essenziale per garantire sicurezza e funzionalità nel lavoro elettrico.

numero di punti di comando

6

numero di velocità

1

grado di protezione (IP)

IP65

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

adatto per arresto d’emergenza

larghezza

98 mm

profondità

83 mm

altezza

589 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations