Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
80 mm
altezza
440 mm
profondità
107 mm
numero di punti di comando
5
colore parte superiore scatola
Giallo
Adatto per arresto d'emergenza
Materiale del corpo
Plastica
numero di velocità
2
tipo di movimenti eseguibili
Trasportare-sollevare
grado di protezione (IP)
IP65
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V
1,2 A
Grado di protezione (NEMA)
13
Grado di qualità alloggiamento materiale
Altro
Serie
Harmony XAC Pendant control stations
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te