Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKY1
Cod. Produttore
9001SKY1
Cod. EAN
0785901154075

Informazioni di prodotto

La cassetta vuota TE9001SKY1 offre una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’ingresso filettato da 3/4”
  • Materiale plastico resistente conforme a standard NEMA 1/13/3/4/4X
  • Compatibilità con la gamma Harmony 9001K/9001SK da 30 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti industriali gravosi come petrolchimica e metallurgia
  • Certificazioni UL, CSA e conformità CE e RoHS per sicurezza e qualità
  • Durata elevata che riduce i costi di manutenzione e sostituzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La custodia vuota è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. Comprende una custodia in plastica con 1 apertura verticale di diametro 30 mm. Viene fornita con 1 ingresso filettato da 3/4". La pulsantiera è robusta e conforme ai requisiti della classificazione NEMA 1/13/3/4/4X. Peso: 690 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

larghezza

97 mm

altezza

169 mm

profondità

99 mm

diametro delle aperture

30,5 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsantiera neutra - 9001SK - plastica - 1 foro Ø30