Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KY3
Cod. Produttore
9001KY3
Cod. EAN
0785901874508

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Numero fori: 3 Ø 30 mm
  • Tipo: Pulsantiera vuota
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Compatibilità: Pulsanti in metallo
  • Protezione RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Applicazione: Controllo e segnalazione
  • Diametro fori: 30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony 9001KY3 è una pulsantiera in alluminio vuota con 3 fori di diametro 30. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.

larghezza

91,9 mm

altezza

177,8 mm

profondità

89,7 mm

diametro delle aperture

30,5 mm

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 3 fori Ø30