Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KY2
Cod. Produttore
9001KY2
Cod. EAN
0785901874430

Informazioni di prodotto

Harmony 9001KY2 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura in alluminio leggera e resistente
  • Design modulare con 2 fori standard da 30 mm per pulsanti e interruttori
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità
  • Compatibilità con componenti Harmony 9001 per personalizzazioni energetiche efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony 9001KY2 è una pulsantiera in alluminio vuota con 2 fori di diametro 30. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.

larghezza

91,9 mm

altezza

146,1 mm

profondità

89,7 mm

diametro delle aperture

30,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 2 fori Ø30