Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN617125
Cod. Produttore
MTN617125
Cod. EAN
3606485099422

Informazioni di prodotto

Pulsantiera multifunzione singola plus, bianco attivo, SystemM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante KNX MTN617125 di Schneider Electric è di colore Bianco Attivo. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Il pulsante è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento antibatterico delle superfici soddisfa i requisiti per luoghi come ristoranti o ospedali. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

9016

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Pulsantiera multifunzione singola KNX bianco attivo System M con LED antibatterica IP20