Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN627860
Cod. Produttore
MTN627860
Cod. EAN
3606485011165

Informazioni di prodotto

Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, alluminio, SystemM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante KNX MTN627860 di Schneider Electric è di colore Alluminio. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Il pulsante è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Il prodotto è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

8

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Pulsantiera KNX multifunzione 8 canali alluminio System M per automazione edificio