Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6214-0414
Cod. Produttore
MTN6214-0414
Cod. EAN
3606480210778

Informazioni di prodotto

Pulsantiera multifunzione quadrupla con unità controllo T ambiente antracite SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera a 4 canali con unità di controllo della temperatura ambiente. Per System M. Comoda unità di comando con 8 pulsanti di funzionamento, display di stato e di funzionamento e spazio per etichettatura. Con 9 LED rossi. Il display di funzionamento può essere utilizzato anche come luce di orientamento. Con unità di controllo della temperatura ambiente e display. Con cicalino piezoelettrico integrato per visualizzare stati di allarme e ricevitore IR. Tutte le funzioni dei rispettivi pulsanti possono essere controllate tramite il telecomando IR. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua. O per attivare gli attuatori di commutazione e gli attuatori di riscaldamento. Con display bianco retroilluminato per visualizzare, ad esempio, ora, data, temperatura e modalità di funzionamento. Menu per l’impostazione di modalità di funzionamento predefinite, setpoint, giorno feriale/festivo (attivazione esterna), modalità di visualizzazione, ora, orari di commutazione e luminosità del display. I pulsanti sono liberamente parametrizzabili in coppia (superficie doppia) o singolarmente. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni dei pulsanti: commutazione, attivazione/disattivazione, regolazione di intensità, controllo veneziane (relativo o assoluto), gli impulsi attivano telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Distinzione tra funzionamento breve e lungo, impulsi con telegrammi a 2 byte (distinzione tra funzionamento breve e lungo), regolatore lineare a 8 bit, recupero della scena, salvataggio della scena. Funzioni di disattivazione, controllo temporizzato con sincronizzazione, funzioni di notifica, lettura ciclica di valori di temperatura esterna, controllo del ventilatore, modalità di funzionamento, sposta setpoint. Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controllo: controllo a 2 fasi, controllo PI continuo, controllo PI di commutazione (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento durante il reset. Monitoraggio esterno della temperatura, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Funzione di monitoraggio della temperatura effettiva, funzione di protezione della valvola. Funzione scena. Con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Vite di protezione contro lo smontaggio. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico opaco. Colore: Antracite.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

con temporizzatore

con display

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

termostato

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

sensore IR

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

10

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Pulsantiera KNX multifunzione 8 tasti con controllo temperatura ambiente antracite per System M