Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6212-0460
Cod. Produttore
MTN6212-0460
Cod. EAN
3606480210730

Informazioni di prodotto

Pulsantiera multifunzione doppia con unità controllo T ambiente alluminio SM

Documentazione tecnica

Pulsantiera a 2 canali con unità di controllo della temperatura ambiente. Per System M. Comoda unità di comando con 4 pulsanti di funzionamento, display di stato e di funzionamento e spazio per etichettatura. Il display di funzionamento può essere utilizzato anche come luce di orientamento. Con unità di controllo della temperatura ambiente e display. Con 5 LED rossi. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. Display bianco retroilluminato per visualizzare, ad esempio, ora, data, temperatura e modalità di funzionamento. Menu per l’impostazione di modalità di funzionamento predefinite, setpoint, giorno feriale/festivo (attivazione esterna), modalità di visualizzazione, ora, orari di commutazione e luminosità del display. I pulsanti sono liberamente parametrizzabili in coppia (superficie doppia) o singolarmente. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni dei pulsanti: commutazione, attivazione/disattivazione, regolazione di intensità, controllo veneziane (relativo o assoluto), gli impulsi attivano telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione tra funzionamento breve e lungo). Impulsi con telegrammi a 2 byte (distinzione tra funzionamento breve e lungo), regolatore lineare a 8 bit, recupero della scena, salvataggio della scena, funzioni di disattivazione. Controllo temporizzato con sincronizzazione, funzioni di notifica, lettura ciclica dei valori della temperatura esterna, controllo ventilatore, modalità di funzionamento, spostamento setpoint. Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controllo: controllo a 2 fasi, controllo PI continuo, controllo PI di commutazione (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento al momento del reset, monitoraggio della temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Vite di protezione contro lo smontaggio. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico opaco. Colore: Alluminio.

con display

LED di stato

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

colore

alluminio

termostato

sistema bus EIB/KNX

regolazione manuale del valore nominale

numero di punti di azionamento

6

con temporizzatore

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

con protezione contro il furto/smontaggio

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Pulsantiera multifunzione doppia con unità controllo T ambiente alluminio SM