Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPS11221N
Cod. Produttore
XAPS11221N
Cod. EAN
3389110838503

Informazioni di prodotto

La pulsantiera inviolabile con serratura offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con componenti Harmony da 22 mm
  • Risparmio di tempo nella personalizzazione e montaggio
  • Robustezza garantita dal grado di protezione IP54

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua
  • Adatta a diversi ambienti gravosi e applicazioni industriali
  • Maggiore sicurezza con sistema inviolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione alla custodia in base al funzionamento richiesto. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm, ed è progettato per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

numero di interruttori a chiave

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura