Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPS11111N
Cod. Produttore
XAPS11111N
Cod. EAN
3389110838497

Informazioni di prodotto

Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAPS è una pulsantiera a chiave completa e pronta all'uso con 2 posizioni, avvio-arresto (start-stop), fissa. È dotata di una serratura con chiave ed è progettata per fornire una sequenza di avvio o autorizzazione tramite chiave. Viene fornita con 2 chiavi. Viene fornita con 1 contatto NO per funzione e con la marcatura O - I sul lato anteriore. Progettata per il settore industriale, offre semplicità di funzionamento, flessibilità e robustezza. Ha un grado di protezione IP54. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Provvista di custodia grigia in lega di zinco. Peso 830 g; dimensioni: 75 mm di larghezza, 75 mm di altezza, 84 mm di profondità con chiave. È progettata per i costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile e del legno), per i servizi e le infrastrutture, la distribuzione di energia, l'edilizia e gli aeroporti. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

numero di interruttori a chiave

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura