Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla Harmony XALK per la funzione di arresto di emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con un meccanismo di rilascio girare per sbloccare e utilizza morsetti a vite. La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature evidenti. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto.