Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPD5505
Cod. Produttore
XAPD5505
Cod. EAN
3389119013048

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XAP, XB2 SL
  • Materiale: Die cast alluminio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Numero fori: 5 fori Ø 22 mm
  • Dimensioni: 85x310x77 mm
  • Grado protezione IP: IP65/66/69
  • Classe protezione elettrica: Classe I IEC 61140
  • Grado protezione meccanica: IK06 CEI 62262

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD5505 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 5 fori consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. Le sue dimensioni lasciano uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M32. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 85mm (larghezza) x 310mm (altezza) x 77mm (profondità) e pesa 0.830kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

larghezza

85 mm

altezza

310 mm

profondità

77 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

5

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera in metallo grigia M32 5 fori 22MM 85X310X77 UL CSA