› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera in metallo grigia M25 4 fori 22MM 80X175X51,5 UL CSA

Cod. Rexel TEXAPD3204
Cod. Produttore XAPD3204
Cod. EAN 3389118321786

Informazioni principali

  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Dimensioni: 80x175x51,5 mm
  • Fori: 4 fori Ø 22 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP65/66/69
  • Protezione urti: IK07
  • Classe protezione elettrica: Classe I
  • Serie: Harmony XAP, XB2 SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD3204 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 4 fori consente di combinare le funzioni XB4/XB5 in un piccolo volume. La dimensione rimane compatta. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M25. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 175mm (altezza) x 51.5mm (profondità) e pesa 0.860kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

175 mm

profondità

51,5 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Zinco

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Pulsantiera in metallo grigia M25 4 fori 22MM 80X175X51,5 UL CSA
€ 57,96 x 1 pz.
(pz.)