Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPD11
Cod. Produttore
XAPD11
Cod. EAN
3389110001020

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL7035
  • Dimensioni: 80x80x51,5 mm
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Grado di protezione: IP65, IP66, IP69
  • Protezione meccanica: IK07
  • Ingresso cavi: 2 fori M20
  • Classe di protezione: Classe I IEC 61140
  • Serie: Harmony XAP, XB2 SL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD11 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione senza foro consente una posizione personalizzabile dei pulsanti sul coperchio. Può essere utilizzato anche come scatola di collegamento. La dimensione rimane compatta. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 80mm (altezza) x 51.5mm (profondità) e pesa 0.460kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine. È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

51,5 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Zinco

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera in metallo grigia M20 non forata 80X80X51,5 UL CSA