› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera in metallo grigia M20 4 fori 22MM 80X130X77 UL CSA

Cod. Rexel TEXAPD2504
Cod. Produttore XAPD2504
Cod. EAN 3389118321731

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XAP, XB2 SL
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Dimensioni: 80x130x77 mm
  • Numero fori: 4 fori Ø 22 mm
  • Grado protezione: IP65, IP66, IP69
  • Protezione meccanica: IK07
  • Classe protezione elettrica: Classe I IEC 61140
  • Thread entrata cavo: M20 x 1.5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD2504 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 4 fori consente di combinare le funzioni XB4/XB5 in un piccolo volume. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di un'offerta in lega di zinco e le dimensioni sono 80 mm (larghezza) x 130 mm (altezza) x 77 mm (profondità) e pesa 0,810 kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

130 mm

profondità

77 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Zinco

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Pulsantiera in metallo grigia M20 4 fori 22MM 80X130X77 UL CSA
€ 51,39 x 1 pz.
(pz.)