Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KYSS1
Cod. Produttore
9001KYSS1
Cod. EAN
0785901017486

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Numero fori: 1 foro Ø30 mm
  • Ingresso cavo: Filettato 3/4"
  • Grado protezione: NEMA 1, 3, 4, 4X, 12
  • Peso netto: 1,06 kg
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Conformità: RoHS, UL, CSA, CE
  • Serie: Harmony 9001 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La custodia vuota è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. Comprende una custodia in acciaio inox con 1 apertura verticale di diametro 30 mm. Viene fornita con 1 ingresso filettato da 3/4". La pulsantiera è robusta e conforme ai requisiti della classificazione NEMA 1/13/3/4/4X. Peso: 1,061 kg. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

larghezza

106 mm

altezza

133 mm

profondità

92 mm

diametro delle aperture

30,5 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Acciaio inox

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsantiera in acciaio inox 1 foro Ø30