Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK178FH7
Cod. Produttore
XALK178FH7
Cod. EAN
3389119413947

Informazioni di prodotto

La pulsantiera gialla Harmony XALK offre sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice con morsetti a vite
  • Meccanismo "girare per sbloccare" intuitivo
  • Grado di protezione IP65 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Arresto di emergenza rapido ed efficace
  • Resistente a urti, vibrazioni e corrosione
  • Design ergonomico e colori vivaci per facile riconoscimento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla Harmony XALK di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Ha 1 pulsante con testa a fungo rosso e con 2 contatti NC. Funziona con meccanismo di sgancio "girare per sbloccare " e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante con testa a fungo per funzione di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla corrosione, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera gialla - 1 fungo emergenza rosso Ø40 girare per sbloccare 2NC