Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRM01
Cod. Produttore
ZBRM01
Cod. EAN
3606480334696
Descrizione del produttore: Questa pratica scatola vuota fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi Questa pratica scatola vuota si realizza con una plastica verde

larghezza

100,6 mm

altezza

60 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola da incasso

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsantiera ergonomica vuota 1 foro