› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera Emergenza con etichetta luminosa 24V 2 colori rosso e bianco 1NO+2NC

Cod. Rexel TEXALK178W3B140
Cod. Produttore XALK178W3B140G
Cod. EAN 3606489745721

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Grado di protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Forza di funzionamento: 44 N
  • Dimensioni: 68x68x93 mm
  • Durata meccanica: 300000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera Emergenza con etichetta luminosa 24V 2 colori rosso e bianco 1NO+2NC