› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTIERA COMPLETA

Cod. Rexel TEXALD361B
Cod. Produttore XALD361B
Cod. EAN 3389110114485

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24 V CA/CC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Tipo operatori: 2 pulsanti filoghiera
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa pulsantiera Harmony XALD di colore grigio scuro per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

numero di segnalatori luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XALD / XALK

PULSANTIERA COMPLETA