› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTIERA COMPLETA

Cod. Rexel TEXALD225
Cod. Produttore XALD225
Cod. EAN 3389110114300

Informazioni principali

  • Voltaggio AC: 120-600 V
  • Voltaggio DC: 125-600 V
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo operatore: 1 filoghiera + 1 sporgente
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa pulsantiera gialla Harmony XALD per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera e sporgenti è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

PULSANTIERA COMPLETA