Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3044/N
Cod. Produttore
3044/N
Cod. EAN
8023903005561

Informazioni di prodotto

Pulsantiera audio 44 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 44N? file: 4Dim. frontale: 340x431Dim. scatola: 320x411x55

tipo di montaggio

Incassato

profondità di incasso

55 mm

Altezza della parte incassata

411 mm

con copertura

larghezza di montaggio

340 mm

Numero di pulsanti per chiamata

44

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

340 mm

altezza piastra frontale

431 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Pulsantiera audio 44 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada