Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Argento
profondità di incasso
55 mm
Altezza della parte incassata
305 mm
con copertura
larghezza di montaggio
180 mm
Numero di pulsanti per chiamata
12
tecnica di installazione
Indipendente dal sistema
Con targa portanome
resistenza agli urti
IK08
larghezza piastra frontale
altezza piastra frontale
316 mm
grado di protezione (IP)
IP54
Materiale frontale
Alluminio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te