Descrizione del prodotto
Pulsantiera antivandalo monoblocco a 2 fili, progettata per installazione da incasso o da parete con scatola dedicata. Disponibile con 8 tasti di chiamata retroilluminati, con frontale in acciaio inossidabile di colore argento, garantisce elevata resistenza meccanica (IK07) e protezione IP54. Include modulo elettronico audio-video a colori con telecamera integrata da 1/3” e illuminazione notturna a LED bianchi, con regolazione automatica della luminosità per immagini nitide anche in condizioni di scarsa luce. Predisposizione per montaggio lettore transponder o interruttore a chiave. Supporta il sistema bus per una facile integrazione e consente il comando diretto di elettroserrature con caratteristiche di 18 V - 4 A impulsivi e 250 mA di mantenimento. Dimensioni 180 x 330 mm.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).