Descrizione del prodotto
Pulsantiera antivandalo monoblocco per videocitofonia a 2 fili, progettata per installazione da incasso. Dotata di 12 tasti di chiamata retroilluminati, con frontale in acciaio inossidabile resistente e di alta qualità. Il dispositivo integra un modulo elettronico audio e video a colori con telecamera a colori da 1/3” e illuminazione notturna a LED bianchi per una visione ottimale in ogni condizione di luce. Predisposizione per montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Fornisce indicazioni visive e sonore sullo stato della comunicazione, come chiamata in corso, sistema occupato e stato serratura. Comando diretto di elettroserratura con caratteristiche 18 V - 4 A impulsivi e 250 mA di mantenimento. Tecnologia di installazione basata su sistema bus per un collegamento semplice ed efficiente. Grado di protezione IP54 e resistenza meccanica IK07 garantiscono durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Colore argento elegante e moderno, ideale per applicazioni residenziali e professionali. Dimensioni compatte e design funzionale per un'installazione pratica e sicura.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).