Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMCO1501
Cod. Produttore
CMCO1501
Cod. EAN
8005543595398

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CM - PULSANTIERA 5 TASTI IP67 A STR
  • Protezione: IP67
  • Pulsanti: 5 tasti
  • Funzioni: Chiamata, luci, tende
  • Indicatori: LED luminosi
  • Cavo: 2,5 m incluso
  • Serie: CMCO
  • Ergonomia: Design paziente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera a 5 tasti con grado di protezione IP67, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzata in materiale bianco con pulsante rosso, è dotata di cordone di alimentazione e spina per un collegamento semplice e sicuro. Progettata per un utilizzo affidabile e pratico, garantisce un controllo efficace e duraturo in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pulsantiera paziente 5 pulsanti. Pulsantiera paziente ergonomica, con grado di protezione IP67. Dispone di 1 pulsante di chiamata, 1 pulsante per il controllo della luce lettura, un pulsante per il controllo della luce ambiente, indicatore rosso per la conferma della chiamata e 2 pulsanti per il comando di tende o tapparelle. Individuabile al buio grazie a 2 LED luminosi. Include un cavo di lunghezza 2,5 m. Da utilizzare unitamente alle prese dedicate, nelle estetiche previste. Aarticoli CMCO2310/11/20/30/40.

colore

Bianco

larghezza

47 mm

altezza

127 mm

profondità

7 mm

Con cordone di alimentazione e spina

colore del pulsante

Rosso

Produttore

Pulsantiera paziente 5 tasti IP67 controllo luci tende ospedale