Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALE1345
Cod. Produttore
XALE1345
Cod. EAN
3389119017756

Informazioni di prodotto

Pulsantiera, Harmony XALE, selettore, per XB7 22mm, 2 posizioni, plastica, grigio,con marcatura bianca O-I, 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Pulsantiera con un selettore a due posizioni, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e resistenza, è ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessario gestire funzioni di commutazione in modo efficace e sicuro. Il design compatto facilita l’integrazione in diversi contesti, offrendo praticità e funzionalità per l’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Pulsantiera compatta e robusta progettata per unità di comando e segnalazione con selettore a due posizioni. Realizzata in plastica ABS di colore grigio chiaro (RAL 7035), garantisce un elevato grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK05. Dotata di un selettore con leva standard a due posizioni (0-1), con marcatura bianca O-I, e contatti 1NO + 1NC ad apertura lenta, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. La struttura è conforme alle normative IEC 60947-5-1 e IEC 60947-1, con isolamento fino a 250 V e tenuta agli impulsi di 4 kV. Il design prevede ingressi cavo con capacità di serraggio fino a 16 mm e prefori ISO M20 per un’installazione versatile. Questo dispositivo è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose, e presenta un’impronta ambientale contenuta, con imballaggio riciclato e senza plastica. La pulsantiera è adatta a temperature ambientali da -25 a 55 °C e offre una soluzione affidabile e durevole per il comando elettrico.

Serie

Harmony XALE