Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74516
Cod. Produttore
GW74516
Cod. EAN
8011564824423

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre una soluzione efficiente per l’interfaccia uomo-macchina con pulsanti e segnalatori Ø 22 mm, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo con contenitori preassemblati
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e immediato dello stato delle apparecchiature
  • Elevati standard di sicurezza
  • Riduzione dei consumi grazie a componenti LED a basso assorbimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

corrente nominale

4 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

24,5 mm

diametro

10 mm

forma della lampada

Riflettore

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

potenza della lampada

1 ... 1 W

Serie

74 PS,Building

Produttore

Pulsanti selettori segnalatori 22mm IP66 interfaccia uomo-macchina serie 74 PS