› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Pulsanti KNX 2 Small 1 Medium Bianco Loto per Moduli Schneider Electric

Cod. Rexel MRTMTN6193-6035
Cod. Produttore MTN6193-6035
Cod. EAN 3606482215627

Informazioni principali

  • Montaggio: Incasso
  • Numero interruttori: 3
  • Colore: Bianco loto
  • Materiale: Plastica verniciata
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: KNX (brand Merten)
  • Confezione: 2 small + 1 medium
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Knx I rocker in bianco loto completano il modulo di Schneider Electric Push Button Dynamic Labelling. Possono essere facilmente fissati al modulo e rimossi dallo stesso. Gli aptici equilibrati arrotondano la flessibilità e forniscono una sensazione piacevole quando si premono i rocker. Il colore del bilanciere è bianco loto. Una confezione contiene due piccoli rocker e un rocker medio. Per equipaggiare un intero modulo con loro, è necessario acquistare due pacchetti.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

KNX / brand Merten

Pulsanti KNX 2 Small 1 Medium Bianco Loto per Moduli Schneider Electric