Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA35
Cod. Produttore
XB5AA35
Cod. EAN
3389110842029

Informazioni di prodotto

Pulsante verde completo filoghiera Ø22 ad impulso 1NO+1NC S/marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante di comando verde con contatti NO+NC, caratterizzato da una forma piatta e lente tonda. Progettato per offrire un funzionamento tattile affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Questo pulsante non è illuminabile e non presenta funzione di bloccaggio a scatto, garantendo una semplice e sicura operatività. Adatto per installazioni industriali, combina design ergonomico e robustezza per un utilizzo duraturo.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5