Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA35
Cod. Produttore
XB4BA35
Cod. EAN
3606480611964

Informazioni di prodotto

Pulsante, Harmony XB4, metallo, a filo ghiera, verde, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e permette di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con connessioni a morsetto a vite tradizionali. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66, Tipo 13 e 4X).

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4