› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante verde M22-D-G filo ghiera design piatto lente tonda comando singolo controllo elettrico industriale

Cod. Rexel KM216596
Cod. Produttore 216596
Cod. EAN 4015082165963

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Design: Piatt e lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante M22-D-G PULS FILO GHIERA è un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Caratterizzato da un elegante design piatto e una lente tonda, questo pulsante è di colore verde, perfetto per ambienti moderni. Con un numero di punti di comando pari a uno, offre una soluzione semplice e funzionale per il controllo elettrico. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante verde M22-D-G filo ghiera design piatto lente tonda comando singolo controllo elettrico industriale
€ 7,40 x 1 pz.