Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR1GH13
Cod. Produttore
9001KR1GH13
Cod. EAN
0785901033332

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Materiale testa: Metallo
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Certificazioni: UL 508, NEMA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric verde è dotato di una protezione completa in plastica, 2 posizioni e funzione con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO + 1 contatto NC e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a filo ghiera fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante verde Ø30 - incassato con ritorno - 1NC/NO